詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540GB-12

品名 : 250mm 裁ちはさみ(ギザ刃)

仕様

刃材質 鍛造特殊刃物鋼(ニッケル・クロムメッキ) 全長 250mm
刃長 95mm 重量 230g
板バネ入りで、ゆったりとした滑らかなハンドリング操作が可能です。
刃片側にギザ付。繊維に食い込み、滑りを防止します。
追加説明
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2091ページ

代替品

EA540AS-2
  • 品番

    EA540AS-2

  • コメント

    変更点:サイズ、カラーなど

バリエーション一覧
EA540GB-11 210mm 裁ちはさみ(ギザ刃)
EA540GB-12 250mm 裁ちはさみ(ギザ刃)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top