詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540GB-11

品名 : 210mm 裁ちはさみ(ギザ刃)

仕様

刃材質 鍛造特殊刃物鋼(ニッケル・クロームメッキ) 全長 210mm
刃長 80mm 重量 170g
刃片側にギザ付。繊維に食い込み、滑りを防止します。
板バネ入りで、ゆったりとした滑らかなハンドリング操作が可能です。
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2091ページ

代替品

EA540AP-21
バリエーション一覧
EA540GB-11 210mm 裁ちはさみ(ギザ刃)
EA540GB-12 250mm 裁ちはさみ(ギザ刃)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top