品番 : EA540AP-21
品名 : 240mm 裁ちはさみ(硬刃)
仕様
| メーカー | 美鈴ハサミ | サイズ | 全長:約240mm 刃長:約105mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃部:高級刃物鋼(SLD) 柄部:白心可鍛鋳鉄 |
重量 | 約225g |
| 研ぎ直しの必要があまりなく、半永久的に変わらない切れ味を持続。 | |||
| 刃部は冷間型材として一般に使用されているハイカーボン合金鋼、SLD(JISではSKD11)とステンレス鋼の複合材を使用。 | |||
| 刃部は18クローム・ステンレス、ハンドルは特殊加工にて錆びることはありません。 | |||
| 皮革、ゴム、厚い布(カーペットなど)などにも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2091ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AP-21 240mm 裁ちはさみ(硬刃) |
| EA540AP-22 260mm 裁ちはさみ(硬刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

