品番 : EA540GB-3
品名 : 235mm 裁ちはさみ
高い硬度(59HRC)の高品質
仕様
刃材質 | カーボンスチール(鏡面仕上げ) | 硬度 | ca 59HRC |
---|---|---|---|
全長 | 235mm | 刃長 | 105mm |
重量 | 260g | ||
薄い素材でも厚い素材でも快適な切れ味を実現します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 12:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2146ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540GB-3 235mm 裁ちはさみ |
EA540GB-4 260mm はさみ・裁ち |
EA540GB-6 315mm 裁ちはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)