品番 : EA540GB-4
品名 : 260mm はさみ・裁ち
高い硬度(59HRC)の高品質
仕様
刃材質 | カーボンスチール(鏡面仕上げ) | 硬度 | ca 59HRC |
---|---|---|---|
全長 | 260mm | 刃長 | 125mm |
重量 | 340g | ||
薄い素材でも厚い素材でも快適な切れ味を実現します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2184ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA540GB-3 235mm はさみ・裁ち |
EA540GB-4 260mm はさみ・裁ち |
EA540GB-6 315mm はさみ・裁ち |
拡大