品番 : EA540HD-6
品名 : 210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
仕様
メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | ||
---|---|---|---|
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
型番 | S-210H | 材質 | 刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 |
全長 | 210mm | 刃長 | 85mm |
重量 | 100g | ||
耐久性にも優れ、スムーズな切れ味のステンレス刃ハサミです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/07 05:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2182ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA540HD-6 210mm はさみ・裁ち(ステンレス製) |
EA540HD-7 245mm はさみ・裁ち(ステンレス製) |
拡大