詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540HG-10

品名 : 265mm 裁ちはさみ(フッ素コート・ステンレス製)

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 SE-265F
全長 265mm 刃長 115mm
刃材質 刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング
ハンドル:ABS樹脂
重量 191.2g
壁紙などの粘着性のある素材や、すべって切れないビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材を、難なく切り進める本格派の裁ちはさみ
ゴムのバリ取りにも最適です。
最高級ステンレスに全身フッ素コート仕上げ。
粘着物の付着を防ぎ、スムーズなカットを持続させます。
ナイロン生地や布などの面積の大きい相手でも切り進みが容易な大型サイズ。
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2091ページ
バリエーション一覧
EA540HG-9 245mm 裁ちはさみ(ステンレス製/フッ素コーティング)
EA540HG-10 265mm 裁ちはさみ(フッ素コート・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top