詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540HG-9

品名 : 245mm 裁ちはさみ(ステンレス製/フッ素コーティング)

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 SE-245F
全長 245㎜ 刃長 105㎜
刃材質 刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング
ハンドル:ABS樹脂
重量 172.8g
布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができる裁ちはさみ
高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用
気持ちのいい切れ味を、長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。
ブレード部分全面にフッ素加工がされており、粘着テープなどのベタつきを防止。
マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。
ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく、余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。
ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。
洋裁ハサミでは標準サイズの全長245㎜
場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業が可能。
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

7,930 (税抜)/ 8,723 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/25 05:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2091ページ
バリエーション一覧
EA540HG-9 245mm 裁ちはさみ(ステンレス製/フッ素コーティング)
EA540HG-10 265mm 裁ちはさみ(フッ素コート・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top