詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-114

品名 : 110mm ポケットはさみ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 110mm 刃長 45mm
スチール
端が丸いので安全に取り扱うことができます。
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 13:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2087ページ

代替品

EA540K-115
  • 品番

    EA540K-115

  • コメント

    全長:130mm、刃長:50mm

バリエーション一覧
EA540K-113 100mm ポケットはさみ
EA540K-114 110mm ポケットはさみ
EA540K-115 130mm ポケットはさみ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top