詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-115

品名 : 130mm ポケットはさみ

仕様

全長 130mm 刃長 50mm
刃 スチール
端が丸いので安全に取り扱うことができます。
追加説明
カタログ価格

2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2087ページ
バリエーション一覧
EA540K-113 100mm ポケットはさみ
EA540K-114 110mm ポケットはさみ
EA540K-115 130mm ポケットはさみ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top