品番 : EA540K-151
品名 : 180mm 裁ちはさみ
仕様
| 用途 | 布の裁断用 | 全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 90mm | 刃 | 鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ) |
| ブルーポリッシュ刃 | |||
| ハンドルは漆塗り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540K-151 180mm 裁ちはさみ |
| EA540K-152 200mm はさみ・裁ち |
| EA540K-153 225mm 裁ちはさみ |
| EA540K-154 250mm はさみ・裁ち |
ウェブカタログ画像
拡大
