品番 : EA540K-154
品名 : 50mm はさみ・裁ち
仕様
全長 | 250mm | 刃長 | 122mm |
---|---|---|---|
刃 | 鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ) | 用途 | 布の裁断用 |
ブルーポリッシュ刃 | |||
ハンドルは漆塗り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2183ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540K-151 180mm はさみ・裁ち |
EA540K-152 200mm はさみ・裁ち |
EA540K-153 225mm はさみ・裁ち |
EA540K-154 50mm はさみ・裁ち |
拡大