品番 : EA540K-162
品名 : 180mm クラフトはさみ
仕様
| 全長 | 180mm | 刃長 | 85mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | スチール | ||
| 繊維・紙・家事用 | |||
| 指穴部分が広い為、力が入りやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2087ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540K-161 170mm クラフトはさみ |
| EA540K-162 180mm クラフトはさみ |
| EA540K-163 200mm クラフトはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
