詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-163

品名 : 200mm クラフトはさみ

仕様

全長 200mm 刃長 95mm
刃 スチール
繊維・紙・家事用
指穴部分が広い為、力が入りやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 08:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2087ページ
バリエーション一覧
EA540K-161 170mm クラフトはさみ
EA540K-162 180mm クラフトはさみ
EA540K-163 200mm クラフトはさみ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top