品番 : EA540K-8
品名 : 200mm はさみ・クラフト(ステンレス製)
手にフィットするハンドルで、素早くカットを行えます
仕様
刃材質 | ステンレス | ハンドル材質 | プラスチック クッショングリップ |
---|---|---|---|
用途 | 布の裁断用 | 全長 | 200mm |
刃長 | 80mm | 重量 | 90g |
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/10 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2182ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540K-8 200mm はさみ・クラフト(ステンレス製) |
EA540K-8B 240mm はさみ・クラフト(ステンレス製) |