品番 : EA540K-8B
品名 : 240mm はさみ・クラフト(ステンレス製)
仕様
刃 | ステンレス | 全長 | 240mm |
---|---|---|---|
刃長 | 110mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2182ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540K-8 200mm はさみ・クラフト(ステンレス製) |
EA540K-8B 240mm はさみ・クラフト(ステンレス製) |
拡大