詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-91

品名 : 180mm はさみ・裁ち

仕様

軽めの素材を正確にカットできます。
刃 スチール 全長 180mm
刃長 80mm
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2091ページ

代替品

EA540HD-1
  • 品番

    EA540HD-1

  • コメント

    違い:全長,刃長,刃材質など

バリエーション一覧
EA540K-91 180mm はさみ・裁ち
EA540K-92 200mm 裁ちはさみ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top