品番 : EA540K-92
品名 : 200mm 裁ちはさみ
軽めの素材を正確にカットできます
仕様
| 軽めの素材を正確にカットできます。 | |||
| 刃 | スチール | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 90mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2091ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540K-91 180mm はさみ・裁ち |
| EA540K-92 200mm 裁ちはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大

