品番 : EA540LA-14
品名 : 200mm はさみ・クラフト(チタン合金製)
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
刃材質 | チタン合金 | 全長 | 205mm |
---|---|---|---|
刃長 | 85mm | 形状 | アングルヘッド |
重量 | 72g | ||
両利き用 | |||
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 | |||
ステンレスの3倍強度があります。 | |||
粘着材がひっつきません。 | |||
耐腐食性があります。 | |||
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2181ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540LA-13 200mm はさみ・クラフト(チタン合金製) |
EA540LA-14 200mm はさみ・クラフト(チタン合金製) |
拡大