品番 : EA540LD-11A
品名 : 200mm 万能はさみ(ギザ刃・バネ付/チタン合金)
刃の開きの動作を助けるバネ付、楽に作業できます
仕様
| 全長 | 200mm | 刃長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | チタン合金 | ||
| ストレートヘッド | |||
| ギザ刃仕様 | |||
| 耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。 | |||
| プラスチック、ワイヤー、ロープ、ゴム、段ボール等をカットするのに適しています。 | |||
| 刃片側には鋸歯状の切込付 | |||
| 手の大きさに合わせて、刃の開き幅を2段階に調整可能です。 | |||
| グリップは滑り止め仕様 | |||
| 未使用時は刃が開かないようロックできます。 | |||
| 刃の側面にはφ1.8mmまでのアルミや銅のワイヤーを切断できるワイヤーカッターがついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/09 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2089ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540LD-11A 200mm 万能はさみ(ギザ刃・バネ付/チタン合金) |
| EA540LD-12A 200mm 万能はさみ(ギザ刃・バネ付/チタン合金) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
