詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540LD-12A

品名 : 200mm 万能はさみ(ギザ刃・バネ付/チタン合金)

刃の開き動作を助けるバネ付。楽に作業ができます

仕様

全長 200mm 刃長 50mm
刃 チタン合金
アングルヘッド
ギザ刃仕様
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。
プラスチック、ワイヤー、ロープ、ゴム、段ボール等をカットするのに適しています。
刃片側には鋸歯状の切込付
手の大きさに合わせて、刃の開き幅を2段階に調整可能です。
グリップは滑り止め仕様
未使用時は刃が開かないようロックできます。
刃の側面にはφ1.8mmまでのアルミや銅のワイヤーを切断できるワイヤーカッターがついています。
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2089ページ
バリエーション一覧
EA540LD-11A 200mm 万能はさみ(ギザ刃・バネ付/チタン合金)
EA540LD-12A 200mm 万能はさみ(ギザ刃・バネ付/チタン合金)
ウェブカタログ画像
  • ケーブルの切断も可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top