品番 : EA541WE-1
品名 : 9.0mm/335mm ワイヤーロープカッター
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | HWC9 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(ワイヤー) | φ9mm | 切断能力(IV線) | φ9.2(22m㎡) |
| 切断能力(ACSR) | φ8.7(25m㎡) | 全長 | 335mm |
| 重量 | 710g | 材質 | 刃:鍛造鋼 ハンドル:アルミ合金 |
| ワイヤーロープの切断に | |||
| ※ステンレスワイヤーロープにはおすすめできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA541WE-1 9.0mm/335mm ワイヤーロープカッター |
| EA541WE-2 12.0mm/520mm ワイヤーロープカッター |
| EA541WE-3 16.0mm/650mm ワイヤーロープカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA541WE-11 : [EA541WE-1用] 替刃 |

