品番 : EA541WE-3
品名 : 16.0mm/650mm ワイヤーロープカッター
仕様
メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | HWC16 |
---|---|---|---|
切断能力(ワイヤー) | φ16mm | 切断能力(IV線) | φ17(100m㎡) |
切断能力(ACSR) | φ16.8(120m㎡) | 全長 | 650mm |
重量 | 2.5kg | 材質 | 刃:鍛造鋼 ハンドル:アルミ合金 |
ワイヤーロープの切断に | |||
※ステンレスワイヤーロープにはおすすめできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 00:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0102ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA541WE-1 9.0mm/335mm ワイヤーロープカッター |
EA541WE-2 12.0mm/520mm ワイヤーロープカッター |
EA541WE-3 16.0mm/650mm ワイヤーロープカッター |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA541WE-13 : [EA541WE-3用] 替刃 |