品番 : EA541WG-4
品名 : 16.0mm/910mm ワイヤーロープカッター
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | WC16 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ16mm | 全長 | 910mm |
| 重量 | 5.5kg | ||
| このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/m㎡級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/11 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA541WG-2A 10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター |
| EA541WG-3A 14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター |
| EA541WG-4 16.0mm/910mm ワイヤーロープカッター |
| EA541WG-5 20.0mm/1050mm ワイヤーロープカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA541WG-14 : [EA541WG-4用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
