詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541WG-3A

品名 : 14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 WC14
切断能力 φ14mm 全長 763mm
重量 3.85kg
このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/m㎡級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/12 10:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0102ページ
バリエーション一覧
EA541WG-2A 10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター
EA541WG-3A 14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター
EA541WG-4 16.0mm/910mm ワイヤーロープカッター
EA541WG-5 20.0mm/1050mm ワイヤーロープカッター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top