詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541WK

品名 : 6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 95 61 190
切断能力 スチールワイヤー:φ5mm
中硬線・鉄:φ4mm
ピアノ線:φ2.5mm
銅・アルミケーブル:φ7mm
刃硬度 HRC64
全長 190mm 重量 310g
仕上げ 磨き ハンドル プラスチックコート
材質 クロムバナジウム鋼
(オイル焼入焼戻し処理)
簡易圧着機能付
ハンドルロック付き
ロックを外すとバネの力で片手での連続作業が楽に行えます。
ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。
追加説明
カタログ価格

9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0103ページ
バリエーション一覧
EA541WK 6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター
EA541WK-1 φ 6mm/190mm ワイヤーロープカッター
EA541WK-6 φ 7mm/ 190mm ワイヤーロープカッター
ウェブカタログ画像
  • ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。
  • 簡易圧着機能付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top