品番 : EA541WK-6
品名 : φ 7mm/ 190mm ワイヤーロープカッター
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 62 190 T |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | スチールワイヤー:φ5mm 中硬線:φ4mm ピアノ線:φ2.5mm |
刃硬度 | HRC64 |
| 材質 | オイル焼入れ焼き戻し処理がされたクロムバナジウム鋼 | 全長 | 190mm |
| 重量 | 345g | 仕上げ | 磨き |
| ハンドル | コンフォート | ||
| グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 | |||
| ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。 | |||
| 力を入れずに作業できます。 | |||
| 内蔵ばね付 | |||
| 簡易圧着機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA541WK 6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター |
| EA541WK-1 φ 6mm/190mm ワイヤーロープカッター |
| EA541WK-6 φ 7mm/ 190mm ワイヤーロープカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
