品番 : EA544AF-1
品名 : 200mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
仕様
| 利き手 | 左右兼用 | 切断能力 | 軟質スチール:0.53mm ステンレススチール:0.36mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高品質炭素鋼(エナメル仕上げ) | 刃長(mm) | 75 |
| 全長(mm) | 200 | 重量(g) | 281 |
| 板金の切断に最適です | |||
| 精密に研磨された刃により摩擦を軽減し、切断作業を容易にします | |||
| エナメル仕上げの高品質炭素鋼で耐久性があります。 | |||
| 高周波焼入れ・焼き戻し処理が施されているため、簡単に再研磨できます。 | |||
| 繰り返し切断時に使いやすいバネ付ハンドル | |||
| ハンドルには指の挟み込みを防止するストッパー代わりの突起が付いており安全。 | |||
| 革ストラップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544AF-1 200mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) |
| EA544AF-2 250mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) |
| EA544AF-3 300mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) |
| EA544AF-4 355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA544AF-2です
