品番 : EA544AF-4
品名 : 355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
仕様
| 利き手 | 左右兼用 | 切断能力 | 軟質スチール:1.24mm ステンレススチール:0.9mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高品質炭素鋼(エナメル仕上げ) | 刃長(mm) | 120 |
| 全長(mm) | 355 | 重量(g) | 944 |
| 板金の切断に最適です | |||
| 精密に研磨された刃により摩擦を軽減し、切断作業を容易にします | |||
| エナメル仕上げの高品質炭素鋼で耐久性があります。 | |||
| 高周波焼入れ・焼き戻し処理が施されているため、簡単に再研磨できます。 | |||
| 繰り返し切断時に使いやすいバネ付ハンドル | |||
| ハンドルには指の挟み込みを防止するストッパー代わりの突起が付いており安全。 | |||
| 革ストラップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544AF-1 200mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) |
| EA544AF-2 250mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) |
| EA544AF-3 300mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) |
| EA544AF-4 355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
