品番 : EA544AF-14
品名 : 250mm はさみ・鉄板用(直・左曲/穴切り用)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 012355 |
|---|---|---|---|
| 切断方向 | 直・左曲がり | 切断能力 | ステンレス鋼:1.0mm 亜鉛:1.5mm |
| 材質 | ハンドル:PVC(断熱材) 刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) |
刃長(mm) | 42 |
| 全長(mm) | 250 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/30 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544AF-14 250mm はさみ・鉄板用(直・左曲/穴切り用) |
| EA544AF-15 250mm はさみ・鉄板用(直・右曲/穴切り用) |
ウェブカタログ画像
拡大
