詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544AF-15

品名 : 250mm はさみ・鉄板用(直・右曲/穴切り用)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 012255
切断方向 直・右曲がり 切断能力 ステンレス鋼:1.0mm
亜鉛:1.5mm
材質 ハンドル:PVC(断熱材)
刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
刃長(mm) 42
全長(mm) 250
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/30 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0098ページ
バリエーション一覧
EA544AF-14 250mm はさみ・鉄板用(直・左曲/穴切り用)
EA544AF-15 250mm はさみ・鉄板用(直・右曲/穴切り用)
ウェブカタログ画像
  • 直・右曲用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top