詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544ED-13A

品名 : 670mm スチールバンドカッター

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 SS600-SS
切断能力 1.3(厚)×51(幅)mm
1.2(厚)×32(幅)mm×2枚重ね
(JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯とする)
全長 670mm(ハンドル伸長時は726mm)
最大幅 157mm 最大厚み 63mm
ストライカー部スライド 58cm 重量 3.0kg
鍛造鋼
バンドの狭い隙間に入りやすく、作業性の良い刃先形状
打撃を加えて奥まで押し込む、ストライカーハンドルを採用
追加説明
カタログ価格

23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0100ページ

代替品

EA544ED-12
  • 品番

    EA544ED-12

  • コメント

    460mm スチールバンドカッター

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top