品番 : EA544F-2
品名 : 250mm はさみ・鉄板用(倍力/オフセット型)
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01355 |
---|---|---|---|
全長 | 約250㎜ | 重量 | 320g |
刃長 | 40㎜ | 仕様 | オフセット型 |
切断能力 | ステンレス板厚~0.8㎜、野縁・野縁受け・軟鋼材厚~1.0㎜ | 材質 | 刃:工具鋼 |
ステン板、野縁受け、軟鋼板をラクラク切断 | |||
野縁等をひっかけ切断 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,050 円(税抜)/ 9,955 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 15:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0099ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA544F-1 250mm はさみ・鉄板用(倍力/ストレート型) |
EA544F-2 250mm はさみ・鉄板用(倍力/オフセット型) |
拡大