詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544MB-1

品名 : 250mm はさみ・鉄板用(オフセット型/右利き用)

鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです

仕様

切断方向 直・左曲 切断能力 鉄板:1.24mm、
ステンレス:0.78mm
刃材材質 モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) グリップカラー レッド
刃長 40mm 全長 250mm
オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
右利き用はさみ
ストッパー付
柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ
オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/10/19 00:47現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0097ページ
バリエーション一覧
EA544MB-1 250mm はさみ・鉄板用(オフセット型/右利き用)
EA544MB-2 250mm はさみ・鉄板用(オフセット型)
EA544MB-3 250mm はさみ・鉄板用(オフセット型/左利き用)
ウェブカタログ画像
  • 右利き用
  • 直・急な左曲用

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top