品番 : EA544MB-3
品名 : 250mm はさみ・鉄板用(オフセット型/左利き用)
鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです
仕様
| 切断方向 | 直・右曲 | 切断能力 | 鉄板:1.24mm、 ステンレス:0.78mm |
|---|---|---|---|
| 刃材材質 | モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) | グリップカラー | グリーン |
| 刃長 | 40mm | 全長 | 250mm |
| 左利き用はさみ | |||
| ストッパー付 | |||
| オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。 | |||
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/08/26 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0097ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544MB-1 250mm はさみ・鉄板用(オフセット型/右利き用) |
| EA544MB-2 250mm はさみ・鉄板用(オフセット型) |
| EA544MB-3 250mm はさみ・鉄板用(オフセット型/左利き用) |

