品番 : EA544ME-1
品名 : 200mm はさみ・鉄板用(オフセット型/右利き用)
仕様
| 切断方向 | 直・左曲 | 刃材質 | モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 鉄板:0.53mm、ステンレス:0.35mm | 刃長 | 45mm |
| 全長 | 200mm | グリップカラー | レッド |
| 右利き用はさみ | |||
| ストッパー付 | |||
| 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルで手首の動きと疲労を軽減します。 | |||
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/12 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0097ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544ME-1 200mm はさみ・鉄板用(オフセット型/右利き用) |
| EA544ME-2 200mm はさみ・鉄板用(オフセット型/左利き用) |

