品番 : EA544MS-13
品名 : 240mm はさみ・ステンレス板用(左利き用)
鉄板が手に当たらない為、作業しやすいスタイルです
仕様
| 切断方向 | 直・右曲 | 切断能力 | 0.78mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) | 刃長 | 50mm |
| 全長 | 240mm | 重量 | 442g |
| 左利き用はさみ | |||
| 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 | |||
| ステンレス、インコネル、チタンなどの硬化金属を簡単に切断できます。 | |||
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,490 円(税抜)/ 10,439 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/16 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0097ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544MS-11 240mm はさみ・ステンレス板用(右利き用) |
| EA544MS-13 240mm はさみ・ステンレス板用(左利き用) |

