詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544MS-3

品名 : 250mm はさみ・ステンレス板用(左利き用)

仕様

切断方向 直・右曲 切断能力 ステンレス0.8mm
刃材質 モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) 刃長 35mm
全長 250mm 重量 400g
左利き用はさみ
ステンレス、インコネル、チタンなど硬化金属を簡単に切断できます。
柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ
オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/12 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0097ページ

代替品

EA544AF-17
  • 品番

    EA544AF-17

  • コメント

    違い:刃長・全長・切断能力

バリエーション一覧
EA544MS-1 250mm はさみ・ステンレス板用(右利き用)
EA544MS-3 250mm はさみ・ステンレス板用(左利き用)
ウェブカタログ画像
  • 直・右曲用

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top