品番 : EA544MS-1
品名 : 250mm はさみ・ステンレス板用(右利き用)
仕様
| 切断方向 | 直・左曲 | 切断能力 | ステンレス0.8mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) | 刃長 | 35mm |
| 全長 | 250mm | 重量 | 約400g |
| 右利き用はさみ | |||
| ストッパー付 | |||
| ステンレス、インコネル、チタンなど硬化金属を簡単に切断できます。 | |||
| 柔らかくて頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0097ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544MS-1 250mm はさみ・ステンレス板用(右利き用) |
| EA544MS-3 250mm はさみ・ステンレス板用(左利き用) |

