品番 : EA544RA-66
品名 : 355mm はさみ・金切(プロ用/ステンレス用直刃)
仕様
| 全長 | 355mm | 刃長 | 88mm |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 0.4mm | 重量 | 800g |
| 材質 | 本体:極軟鋼(SAE1006) 刃:日立安来鋼(青紙) |
対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス |
| ステンレス用直刃 | |||
| 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0099ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


