品番 : EA545AK-102
品名 : 小ねじカッターハンディセット(ステンレスネジ)
仕様
| <セット内容> | サイズ 頭形状 ピッチ(入数) M3×50 (+)ナベ 0.5 (10) M4×50 (+)ナベ 0.7 (10) M5×50 (+)ナベ 0.8 (10) M6×50 (+)ナベ 1.0 (10) M3×50 (+)皿 0.5 (10) M4×50 (+)皿 0.7 (10) M5×50 (+)皿 0.8 (10) M6×50 (+)皿 1.0 (10) M3 六角ナット 0.5 (10) M4 六角ナット 0.7 (10) M5 六角ナット 0.8 (10) M6 六角ナット 1.0 (10) 【下段】 ハンディ小ねじカッター (1) |
材質 | 小ねじ:ステンレス(SUS XM-7) 六角ナット:ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 255×190×60mm | 切断能力 | M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く |
| 六角対辺(mm) | M3:5.5 M4:7 M5:8 M6:10 |
||
| 並目ねじ | |||
| 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 | |||
| ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1279ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545AK-101 小ねじカッターハンディセット(ユニクロネジ) |
| EA545AK-102 小ねじカッターハンディセット(ステンレスネジ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA545AK-10 : M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA545AK-101です。
商品動画
