詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545BA-4

品名 : 4mm/ 210mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02326
切断能力(mm) 軟線HRB80:4mm 全長(mm) 230
重量(g) 290
ハンドルは片手でも開ける柔らかさ
刃部:耐久性が高いハードクロームメッキ処理
ハンドル部:軽くて強い超々ジュラルミンを使用
追加説明
カタログ価格

7,830 (税抜)/ 8,613 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/25 15:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0102ページ
バリエーション一覧
EA545BA-4 4mm/ 210mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット)
EA545BA-5 4mm/ 250mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top