品番 : EA545BA-5
品名 : 4mm/ 250mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02324 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線HRB80:4mm | サイズ | 250mm |
| 全長 | 260mm | 重量 | 400g |
| ハンドルは片手でも開ける柔らかさ | |||
| 刃部:耐久性が高いハードクロームメッキ処理 | |||
| ハンドル部:軽くて強い超々ジュラルミンを使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545BA-4 4mm/ 210mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット) |
| EA545BA-5 4mm/ 250mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット) |
ウェブカタログ画像
拡大

