詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545BH-4

品名 : 10mm/ 600mm ボルトカッター

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 BC600
切断能力 軟線:10mm
硬線:8mm
全長 600mm
重量 2.8kg
鉄筋、バー、ボルト、リベット等の切断に。
刃先の調整は偏芯ボルト方式を採用しています。
刃先が簡単に平行移動でき、微調整が容易に行えます。
刃先の調整は約2,000回に1度でOKで何回も調整する必要はありません。
<注意>
電気流れている物には使用しないでください。
切断した材料や破損した刃先などは飛散することがありますのでご注意ください。
作業時は保護メガネを着用してください。
表示の範囲内の材料に使用してください。
切断の際はできるだけ刃部の中央から奥を使用してください。
ハンマー等でたたいて衝撃を加えないでください。
追加説明
カタログ価格

9,930 (税抜)/ 10,923 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/08 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0103ページ

代替品

EA545K-24
  • 品番

    EA545K-24

  • コメント

    変更点:メーカー、切断能力など

バリエーション一覧
EA545BH-1 5mm/ 300mm ボルトカッター
EA545BH-2 7mm/ 350mm ボルトカッター
EA545BH-3 8mm/ 450mm ボルトカッター
EA545BH-4 10mm/ 600mm ボルトカッター
EA545BH-5 13mm/ 750mm ボルトカッター
EA545BH-6 16mm/ 900mm ボルトカッター
EA545BH-7 19mm/1050mm ボルトカッター
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top