品番 : EA545BH-6
品名 : 16mm/ 900mm ボルトカッター
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | BC900 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:16mm 硬線:10mm |
全長 | 900mm |
| 重量 | 6.4kg | ||
| 鉄筋、バー、ボルト、リベット等の切断に。 | |||
| 刃先の調整は偏芯ボルト方式を採用しています。 刃先が簡単に平行移動でき、微調整が容易に行えます。 |
|||
| 刃先の調整は約2,000回に1度でOKで何回も調整する必要はありません。 | |||
| <注意> 電気流れている物には使用しないでください。 切断した材料や破損した刃先などは飛散することがありますのでご注意ください。 作業時は保護メガネを着用してください。 表示の範囲内の材料に使用してください。 切断の際はできるだけ刃部の中央から奥を使用してください。 ハンマー等でたたいて衝撃を加えないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/08 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA545BH-16 : 900mm 替刃(EA545BH-6用) |
