詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545BH-16

品名 : 900mm 替刃(EA545BH-6用)

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 BCC900
重量 2.21kg
EA545BH-6用替刃
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0103ページ
バリエーション一覧
EA545BH-11 300mm 替刃(EA545BH-1用)
EA545BH-12 350mm 替刃(EA545BH-2用)
EA545BH-13 450mm 替刃(EA545BH-3用)
EA545BH-14 600mm 替刃(EA545BH-4用)
EA545BH-15 750mm 替刃(EA545BH-5用)
EA545BH-16 900mm 替刃(EA545BH-6用)
EA545BH-17 1050mm 替刃(EA545BH-7用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top