品番 : EA545BH-17
品名 : 1050mm 替刃(EA545BH-7用)
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | BCC1050 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.98kg | ||
| EA545BH-7用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/26 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA545BH-7 : 19mm/1050mm ボルトカッター |
