品番 : EA545BH-12
品名 : 350mm 替刃(EA545BH-2用)
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | BCC350 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 340g | ||
| EA545BH-2用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/26 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA545BH-2 : 7mm/ 350mm ボルトカッター |
