品番 : EA545BH-13
品名 : 450mm 替刃(EA545BH-3用)
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | BCC450 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 630g | ||
| EA545BH-3用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA545BH-3 : 8mm/ 450mm ボルトカッター |
