品番 : EA545BN-12
品名 : 350mm 替刃(EA545BN-2用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP7-350-K |
|---|---|---|---|
| 適用呼び寸法 | 350㎜ | 重量 | 0.4g |
| ボルトカッター(旧EA545BN-2)用替刃 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
